Motion
BB203KRR5
Roulement pour outils agricoles - droit, 0.5150 po de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07283888
N° MFRBB203KRR5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - droit, 0.5150 po de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07283888
N° MFRBB203KRR5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5150 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7200 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.7200 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB203KRR5 ROULEMENT DE ROUES DE PRESSE
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.5150 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 0.7200 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB203KRR5
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joint R moulé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BB203KRR5 ROULEMENT DE ROUES DE PRESSE