Spécifications
Dimensions
- Diamètre total17 po
- Épaisseur globale1 po
Détails
- Matériau abrasifFibre
- ApplicationPolissage
- Rpm max.350 tr/min
Aperçu
- La conception polyvalente permet le polissage à sec, le polissage par pulvérisation ou le récurage léger
- Le matériau en toile ouverte permet à la saleté de s’accumuler entre les fibres pour une utilisation efficace
- La construction flexible et résiliente atteint chaque partie de la surface du plancher
- Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min