Spécifications
Dimensions
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale1 po
Détails
- Matériau abrasifFibre
- ApplicationDécapage
- Rpm max.350 tr/min
Aperçu
- La conception avancée réduit efficacement le temps de décapage
- Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
- Fibres robustes de qualité pour une performance durable
- Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min