Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Taille du tampon6.00 po
- Poids de l’outil1.97 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge12.00 pcm
- Style orbiteRandomisé
- Style à montage sur socleCrochet et boucle
- Forme du tamponCirculaire
- Type d’aspirateurNon sous vide
Aperçu
- Le cylindre en alliage d’acier trempé et les plaques d’extrémité en aluminium revêtu réduisent le poids global et prolongent la durée de vie
- Le système de refroidissement des pales de ventilateur aide à réduire les températures des roulements et de la broche, ce qui se traduit par une durabilité élevée et une durée de vie plus longue
- Disponible en vide non vide, vide central et vide autogénérant
- 3”, 5” et 6” tampons PSA et à boucles et à crochets disponibles
- Levier encastré pour éliminer les points de pincement
- La prise confortable absorbant les vibrations et le soutien ergonomique du poignet améliorent la sensation et la manœuvrabilité
- L’outil est livré de série avec des poignées 3” et 2 /34”
- Les aubes d’échappement rotatives 360° aident à diriger l’air loin de l’opérateur