Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Taille du tampon8.00 po
- Poids de l’outil4.60 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge15.00 pcm
- Style à montage sur soclePSA
- Forme du tamponCirculaire
- Type d’aspirateurNon sous vide
Aperçu
- Engrenages en acier usinés pour une durée de vie et une performance accrues
- La conception à roulement à double sortie et le cylindre en alliage d’acier durci prolongent la durée de vie
- Le ponçage épicyclodial permet un retrait agressif du matériau
- Options d’aspirateur central et sans aspirateur disponibles
- 6” et 8” tailles de serviettes
- 900 tr/min pour des applications de retrait agressives
- Disponible avec les tampons PSA et à boucles et à crochets
- Poignée isolée à prise douce réduisant les vibrations
- Échappement arrière pour éloigner l’air de l’utilisateur
- Manette d’accélérateur de type levier pour un fonctionnement confortable et une réduction de la fatigue
- La longue poignée permet de soutenir l’outil à deux mains