Motion
25-911-2000PSI/KPA

NOSHOK INC
25-911-2000PSI/KPA

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI07299674
N° MFR25-911-2000PSI/KPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-2000PSI/KPA

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI07299674
N° MFR25-911-2000PSI/KPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Mesure de la balance
    bar/psi à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-911-2000PSI/KPA
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 250 bars/psi
  • Manomètre de raccordement arrière mâle de G1/4 po rempli de glycérine