Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur2.0625 po
- Cote de précisionP0
- Poids7.96 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3218
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095502
- Tr/min maximum (graisse)2400 tr/min
- Régime maximum (huile)3400 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale125 kN
- Capacité de charge statique radiale146 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095502