Motion
RWK14VR

Wiss
RWK14VR

LAME DE SÉCURITÉ UTILITAIRE 2.38 5/PAQUET
N° D’ARTICLE MI07310595
N° MFRRWK14VR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Wiss
RWK14VR

LAME DE SÉCURITÉ UTILITAIRE 2.38 5/PAQUET
N° D’ARTICLE MI07310595
N° MFRRWK14VR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.3800 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    5.320000 po

Détails

  • Demandes
    Coupe de sécurité
  • Couleur
    Argent
  • À utiliser avec le modèle
    WKAR2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de lames
    5
  • Nombre de pièces
    5
  • Style
    Pointe ronde
  • Type
    Lame de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
RWK14VR PAQUET DE 5 LAMES DE SÉCURITÉ ARRONDIES
  • Lames de couteau utilitaires Wiss en acier de haute qualité
  • Les lames de rechange conviennent à la plupart des couteaux utilitaires
  • Les lames robustes ont des pointes arrondies pour offrir une alternative de lame plus sûre aux utilisateurs finaux
  • Les pointes rondes aident à prévenir la perforation
  • Les cinq lames sont rangées dans un distributeur pratique et compact
  • L’emballage de la lame est conçu pour s’adapter à la plupart des distributeurs automatiques pour un accès et un achat pratiques