Motion
5707502
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311298
N° MFR5707502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311298
N° MFR5707502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.125 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.375 po
  • Taille du filetage
    0.664-32
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    272 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    2830 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
5707502 ÉCROU SPHÉRIQUE,0.375X0.125,NP,RH,C2