Motion
5709578
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07311337
N° MFR5709578
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07311337
N° MFR5709578
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.125 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.375 po
  • Taille du filetage
    0.664-32
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    24 lbf
  • Bride
    Non disponible
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    0.35 po-oz
  • Capacité de charge statique
    255 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
5709578 ÉCROU SPHÉRIQUE,0.375X0.125,NP,RH,SS,C1