Motion
PPA11-18B65-12EBLSX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12EBLSX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI07312189
N° MFRPPA11-18B65-12EBLSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-12EBLSX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po.
N° D’ARTICLE MI07312189
N° MFRPPA11-18B65-12EBLSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    18.20 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.60 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.63 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA11-18B65-12EBLSX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré