Motion
P24-05B5-08RD

THOMSON (ALTRA)
P24-05B5-08RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI07313947
N° MFRP24-05B5-08RD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
P24-05B5-08RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI07313947
N° MFRP24-05B5-08RD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    16.40 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.3 po/s
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
P24-05B5-08RD SPO-00166034 SPÉCIAL
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastiqueRéduction d’engrenage 5:1
  • Frein de retenue intégré