Spécifications
Dimensions
- Plomb0.125 po
- Diamètre nominal de la vis0.375 po
- Taille du filetage0.664-32
- Poids0.16 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique500 lbf
- BrideNon disponible
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Couple de serrage des vis0.35 po-oz
- Capacité de charge statique4250 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément
Aperçu
Description du fabricant
8103-448-013 NUT R-0308LN