Motion
A12-10B5-12D

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-12D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI07314000
N° MFRA12-10B5-12D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
A12-10B5-12D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 1000 lb
N° D’ARTICLE MI07314000
N° MFRA12-10B5-12D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    16.10 lb

Détails

  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP56
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    facultatif
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.00 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
A12-10B5-12D 9210-103-163
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1