Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
Détails
- Caractéristiques et avantages• Tue le coronavirus humain* et l’hépatite A en 60 secondes • Élimine le norovirus, la salmonelle, l’E. coli et la Listeria en 30 secondes • Aucun énoncé de précaution. Aucun lavage des mains requis après utilisation • Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures et souples • Certification Design for the Environment (DfE) décernée par l’EPA des États-Unis • Kosher Pareve
- FormulaireLiquide
- Quantité du colis6
Aperçu
- Tue le coronavirus humain* et l’hépatite A en 60 secondes
- Élimine le norovirus, la salmonelle, l’E. coli et la Listeria en 30 secondes
- Aucune mise en garde. Aucun lavage des mains requis après utilisation
- Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures et souples
- A reçu la certification Design for the Environment (DfE) de l’EPA des États-Unis
- ParÈve casher