Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Poids0.043 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
- Type de supportSupport de coin intérieur
- CouleurEffacer
- MatérielAluminium
- Nombre de trous2
- Produits recommandésFC33930, FC33650
- Série10 à 15