Motion
TCR90 86.50

DODGE
TCR90 86.50

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 86.5:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325779
N° MFRTCR90 86.50
Prix71,244.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR90 86.50

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 86.5:1 Rapport, 2.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325779
N° MFRTCR90 86.50
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
Prix71,244.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    90
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR90
  • Débit maximal tr/min
    75 tr/min
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    86.5:1
  • Poids
    1620 lb

Détails

  • Ratio réel
    84 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR90 9.300:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965112
  • Puissance d’entrée maximale
    54.7 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • CUP_NON
    782476965112

Aperçu

Description du fabricant
268924 TCR90 86.50:1 ENS. ROUGE