Motion
DCR90 11.39

DODGE
DCR90 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 2.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325787
N° MFRDCR90 11.39
Prix63,167.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR90 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 2.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325787
N° MFRDCR90 11.39
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
Prix63,167.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    80
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR90
  • Débit maximal tr/min
    75 tr/min
  • Rapport nominal
    57 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    11.39:1
  • Poids
    1610 lb

Détails

  • Ratio réel
    11 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR80 57.67:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965013
  • Puissance d’entrée maximale
    376 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476965013

Aperçu

Description du fabricant
268904 DCR90 11.39:1 ENS. ROUGE