Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier80
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricantCR90
- Débit maximal tr/min75 tr/min
- Rapport nominal47 : 1
- Diamètre de l’arbre de sortie4.0000 po
- Taille de sortie4.0000 po
- Ratio7.594:1
- Poids1610 lb
Détails
- Ratio réel9 : 1
- Détails supplémentairesTCR80 47.08:1 ENS. ROUGE (POUCES)
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Numéro CUP du fabricant782476965006
- Puissance d’entrée maximale438 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Type de scellementDeux pièces
- SérieMaxum XTR
- Puissance nominale thermique2 hp
- CUP_NON782476965006
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.