Motion
TCR50 70.62

DODGE
TCR50 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07325852
N° MFRTCR50 70.62
Prix21,850.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR50 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07325852
N° MFRTCR50 70.62
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
Prix21,850.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    70.62:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919931
  • Puissance d’entrée maximale
    12 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TCR50
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    430 po-lb
  • CUP_NON
    782476919931

Aperçu

Description du fabricant
268717 TCR50 70.62:1 ENS. ROUGE