Spécifications
Dimensions
- Hauteur63 po
- Poids250 lb
Détails
- Type de tambourCylindre
- Capacité de charge800 lb
- Nombre de roues4
Aperçu
- Unité de manutention de tambour portative avec capacité de levage de 800 lb et hauteur de levage maximale de 18 po
- Unité polyvalente avec pieds télescopiques pour s’ajuster selon les besoins du centre de charge
- Levage hydraulique manuel de type transpalette
- Facile à manœuvrer dans les allées étroites et les portes
- Comprend un accessoire de bec comme équipement standard
- Rolls smoothly on 6" poly on cast rear and 6" rubber front wheels
- Barrel Hawk III fonctionne mieux pour les tambours en acier dont la jante est suffisamment solide pour supporter le poids
- La sangle fonctionne mieux pour les fûts en fibre, en plastique ou en acier jusqu’à 24 po de diamètre
- L’accessoire Harrier est conçu pour les réservoirs de gaz comprimé et cryogéniques : fonctionne bien sur une variété d’autres grands contenants de 9 po à 18 po de diamètre
- Capacité : 800 lb