Motion
2047
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Série ShopStar, montage à crochet, capacité de 300 lb, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115 V, 1/6 hp, levage maximum de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI07326871
N° MFR2047
Prix2,063.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Série ShopStar, montage à crochet, capacité de 300 lb, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115 V, 1/6 hp, levage maximum de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI07326871
N° MFR2047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,063.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.8800 po
  • Hauteur du boîtier
    11-1/16 po
  • Longueur du boîtier
    9-27/32 po
  • Largeur du boîtier
    5-15/16 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    11.0600 po
  • Poids de l’outil
    26 lb
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre époxy
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité
    300 lb
  • Matériau de la chaîne
    Hoistaloy®
  • ECCN
    EAR99
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/6 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    043927620470
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    ShopStar
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927620470
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
LEVAGE DE 115VOLT 10 PI DE TALON 2047 300LB
  • À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
  • Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • Fini à revêtement en poudre époxy
  • Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Homologué cUL et ASME B30.16
  • Garantie à vie
  • Fabriqué aux États-Unis