Motion
DJ15P2DU
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339299
N° MFRDJ15P2DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339299
N° MFRDJ15P2DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JM
  • Dimension C de la longueur totale
    25.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118945
  • Courant maximal admissible
    18.2 A, 22 A, 36 à 40 A, 44 A
  • Modèle
    FR64
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118945

Aperçu

Description du fabricant
DJ15P2DU DEF4,15 HP,4P 254JM 60 &