Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale27.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple118.1 pi-lb
- Poids600 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionBon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382119010
- Courant maximal admissible46 A, 92 A
- ModèleFH22
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382119010