Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.8 mm
- Plage de tailles19.0 mm, 8.0 mm
Détails
- Spécifications ASMEB107.2
- Type de casRail
- Type de contenantRail
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielMolybdène chromé, alliage de molybdène chromé (Cr-Mo)
- Type de mesureMétrique
- Nombre de pièces12
- Nombre de points6
- Type d’outilSemi-profondeur ; Impact ; Isolé ; Anti-étincelles ; Standard ; Universel
- CUP_NON099575049118
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant