Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau500 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1 po
- Hauteur totale26-3/8 po
- Longueur totale26-1/4 po
- Largeur totale13-3/8 po
- Poids115 lb
Détails
- Température maximale210 °F
- Type de montageMonté sur le véhicule
- Pression nominale500 psi
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/4 NPT - Femme
Aperçu
Description du fabricant
E9305-OLPSW-V BOBINE DE TUYAU