Motion
QAF17022SO

TIMKEN
QAF17022SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07346074
N° MFRQAF17022SO
Prix923.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAF17022SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07346074
N° MFRQAF17022SO
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
Prix923.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur totale
    2.5600 po
  • Poids
    22.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450953047
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450953047

Aperçu

Description du fabricant
QAF17022SO PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.