Motion
CDQ2B32TF-20DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32TF-20DMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07346251
N° MFRCDQ2B32TF-20DMZ
Prix49.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32TF-20DMZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07346251
N° MFRCDQ2B32TF-20DMZ
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
Prix49.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B32TF-20DMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté