Motion
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

SKF
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.6772 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07347043
N° MFRICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Prix53.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.6772 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07347043
N° MFRICOS-D1B05-RS1TN9/C3
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
Prix53.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.6772 po
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT ÉTANCHE À L'HUILE ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de roulement à billes à rainure profonde scellée à l’huile ICOS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le ICOS-D1B05-RS1TN9/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.6772 mm, conçu pour des applications spécialisées.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571648637

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTANCHE À L'HUILE ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
  • Unité de roulement à billes à rainure profonde scellée à l’huile ICOS