Motion
DRM184
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI07347715
N° MFRDRM184
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI07347715
N° MFRDRM184
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture de bonde
    2 po

Détails

  • Position du tambour
    Vertical
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DRM184 ACIER INOXYDABLE BONDE 2" NPT
  • Évitez les débordements et les temps d’arrêt en vérifiant rapidement le niveau de liquide d’un fût, sans deviner ni salir les jauges
  • La conception transparente à contraste élevé est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • Le tube indicateur affiche les niveaux de baril hauts et bas en gallons, litres et pourcentage de volume pour aider à prévenir le débordement et les temps d’arrêt
  • La conception mécanique simple aide à minimiser l’entretien
  • La tige en acier inoxydable offre une grande compatibilité et une résistance supérieure à la corrosion ou aux piqûres
  • Le flotteur en polyéthylène et l’écrou d’assemblage sont très compatibles avec les produits chimiques et ne rouillent pas et ne se corrodent pas
  • Le joint en Duro-nitrile offre une excellente résistance aux fluides et aux produits aromatiques à base de pétrole; il est fermement fixé pour éviter les fuites
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon