Motion
90282
Longueur de courroie 394 mm, largeur de courroie 89 mm
N° D’ARTICLE MI07347839
N° MFR90282
Prix34.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de courroie 394 mm, largeur de courroie 89 mm
N° D’ARTICLE MI07347839
N° MFR90282
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
Prix34.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    394 mm
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    16.0000 po, 394 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po, 102 mm

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Élargissement de la courroie du tambour

Aperçu

Description du fabricant
DYNABRITE DE QUALITÉ MOYENNE 90282 3 1/2 X 15 1/2