Motion
B140786

Parco Inc
B140786

Support d’angle intérieur - série 45 , matériau en zinc, couleur claire, 2 trous, angle de 90 °, 39 x 39 mm
N° D’ARTICLE MI07351474
N° MFRB140786
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B140786

Support d’angle intérieur - série 45 , matériau en zinc, couleur claire, 2 trous, angle de 90 °, 39 x 39 mm
N° D’ARTICLE MI07351474
N° MFRB140786
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Dimensions
    39 x 39 mm
  • Poids
    0.1831 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Zinc
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de trous
    2
  • Produits recommandés
    FC36350M
  • Série
    45
  • Onglets
    Onglet 10

Aperçu

Description du fabricant
B140786 45S 2 TROU À L’INTÉRIEUR DU CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.