Motion
B43342

Parco Inc
B43342

Gousset de coin intérieur - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351564
N° MFRB43342
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B43342

Gousset de coin intérieur - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 4 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07351564
N° MFRB43342
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.246 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de gousset de coin intérieur offrent un moyen solide et facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Gousset de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
B43342 15S 4 TROUS À L'INTÉRIEUR DU GOUSSET DE COIN