Motion
D41611

Parco Inc
D41611

Charnière vivante avec support en coin - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07351661
N° MFRD41611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D41611

Charnière vivante avec support en coin - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07351661
N° MFRD41611
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
CHARNIÈRE DE VIE D41611 10S 0 DEGRÉS AVEC CB
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon