Motion
D44332

Parco Inc
D44332

Charnière de vie universelle à angle droit avec support en coin - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351747
N° MFRD44332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
D44332

Charnière de vie universelle à angle droit avec support en coin - série 15 , matériau en aluminium, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07351747
N° MFRD44332

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
D44332 15S R. ANGLE UNIVER VIVANT H. AVEC
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.