Motion
E1530S

Parco Inc
E1530S

Extrusion lisse des fentes en T - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1.5 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351802
N° MFRE1530S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1530S

Extrusion lisse des fentes en T - Série 15 , matériau en aluminium, couleur claire, 6 fentes en T ouvertes, 1.5 x 3 po / 254 x 304 mm
N° D’ARTICLE MI07351802
N° MFRE1530S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Produits recommandés
    FC3660, B43342, J43512
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
E1530S 1.5 X 3 RALLONGE LISSE À FENTE EN T
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.