Motion
J41451

Parco Inc
J41451

Plaque de raccordement - Série 10 , matériau en aluminium, angle de 45 °, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354325
N° MFRJ41451
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J41451

Plaque de raccordement - Série 10 , matériau en aluminium, angle de 45 °, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354325
N° MFRJ41451
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.094 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque d’assemblage à angle plat de 45 degrés est utilisée pour former une connexion solide à angle de 45 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être repositionné et réutilisé.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC33930
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
J41451 10S 4 TROU 45 DEG. ANGLE J.P.
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.