Spécifications
Dimensions
- Poids0.17 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes plaques de raccordement plates en T sont utilisées pour connecter plus de deux profils et fournir une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et sont réglables sur toute la longueur de votre profil.
- CouleurAluminium
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de trous8
- Produits recommandésFC33930
- Série10
Aperçu
- Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.