Motion
J43282

Parco Inc
J43282

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, 12 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354360
N° MFRJ43282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J43282

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 90 °, 12 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354360
N° MFRJ43282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque d’assemblage à angle plat de 90 degrés est utilisée pour former une connexion de coin très solide de 90 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être repositionné et réutilisé.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    12
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
J43282 15S 12 TROUS 90 DEG PLAQUE D'ASSEMBLAGE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.