Motion
J43412

Parco Inc
J43412

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354372
N° MFRJ43412
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J43412

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354372
N° MFRJ43412
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les plaques de raccordement plates en T sont utilisées pour connecter plus de deux profils et fournir une option de fixation externe qui ne nécessite aucun usinage. Ils forment une connexion solide et sont réglables sur toute la longueur de votre profil.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
J43412 15S 4 TROUS TÉ PLAQUE D'ASSEMBLAGE
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.