Motion
J43462

Parco Inc
J43462

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 45 °, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354375
N° MFRJ43462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
J43462

Plaque de raccordement - Série 15 , matériau en aluminium, angle de 45 °, 4 trous, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI07354375
N° MFRJ43462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.275 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque d’assemblage à angle plat de 45 degrés est utilisée pour former une connexion solide à angle de 45 degrés. Il ne nécessite aucun usinage et peut être repositionné et réutilisé.
  • Couleur
    Aluminium
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    4
  • Produits recommandés
    FC33650
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
J43462 15S 4 TROUS ANGLE DE 45 DEGRÉS J.P.
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.