Motion
1113DD SCR EXTR 5/8 3/8

Gearwrench
1113DD SCR EXTR 5/8 3/8

Extracteur de vis 5/8" Extracteur pour vis 5/8"
N° D’ARTICLE MI07358657
N° MFR1113DD SCR EXTR 5/8 3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
1113DD SCR EXTR 5/8 3/8

Extracteur de vis 5/8" Extracteur pour vis 5/8"
N° D’ARTICLE MI07358657
N° MFR1113DD SCR EXTR 5/8 3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’extracteur
    5/8
  • Pour taille de vis
    5/8 po
  • Diamètre extérieur du tuyau
    3/8
  • Taille
    5/8 po

Détails

  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Extracteur de vis

Aperçu

Description du fabricant
1113DD SCR EXTR 5/8 3/8