Motion
9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4

Gearwrench
9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4

Clé à cliquet à 12 pointes, 11/16 po x 3/4 po, double extrémité, acier chromé vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358697
N° MFR9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4

Clé à cliquet à 12 pointes, 11/16 po x 3/4 po, double extrémité, acier chromé vanadium, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358697
N° MFR9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    11/16 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
9204D WR RAT DBL BX 11/16X3/4