Motion
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85913 WR RAT XL 13MM

Gearwrench
85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Clé pour boîte - 13 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358733
N° MFR85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM
Prix64.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Clé pour boîte - 13 mm Taille de la clé, 2
N° D’ARTICLE MI07358733
N° MFR85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.3125 po
  • Taille
    13 mm
  • Taille de la clé
    13 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de fins
    2
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Type d’outil
    Cliquet
  • CUP_NON
    082171859137
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Clé pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES DOUBLE 85913 WR RAT XL 13MM