Motion
80429 SKT HEX BIT 3/8DR  8MM

Gearwrench
80429 SKT HEX BIT 3/8DR 8MM

Prise de 3/8 po, douille hexagonale à 8mm aiguilles, 1-55/64 po, OAL, 1.181 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI07359019
N° MFR80429 SKT HEX BIT 3/8DR 8MM
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80429 SKT HEX BIT 3/8DR 8MM

Prise de 3/8 po, douille hexagonale à 8mm aiguilles, 1-55/64 po, OAL, 1.181 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI07359019
N° MFR80429 SKT HEX BIT 3/8DR 8MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1.181 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    1-55/64 po

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
80429 SKT HEX BIT 3/8DR 8MM