Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant206
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Poids7 lb
Détails
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288258162
- MatérielFonte
- Type de pièceTrousse d’adaptateur
Aperçu
- Douze kits d'accessoires disponibles : permettent différentes configurations de la boîte de vitesses standard
- Installation facile : construction boulonnée
- Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu’à 3600:1
- Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U