Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche10 po
- Taille de l’orifice de sortie d’entrée1 po
Détails
- Mot-clé de description1 po NPT femelle
- Mot-clé de description 21 x 10 po Cartouche
- Terminer la configurationFOI
- Type de port de sortie d’entréeNPT femelle
- Catalogue du fabricant
- Nombre de cartouches1
- Pression nominale300 psi
- Matériau du navireAcier inoxydable 304
Aperçu
- La conception DOE comprend une cuvette de siège inférieure à ressort qui permet une installation facile et une étanchéité positive
- L’écrou à anneau permet un changement facile (la goupille de la clé est incluse en standard, la clé à ergots est en option)
- Entrée et sortie 3/4 po et 1 po disponibles en NPT et BSPP pour faciliter l’installation
- Orifice de vidange sale NPT de 1/4 po permettant une évacuation complète avant le changement
- Offert dans les configurations DOE, 222/FLAT ou 226/FLAT
- Tête moulée robuste avec support de montage
- Joint de fermeture double (norme EPDM)
- Conception de port en ligne