Motion
HK 1012 RS

SKF
HK 1012 RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07373527
N° MFRHK 1012 RS
Prix15.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 1012 RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07373527
N° MFRHK 1012 RS
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
Prix15.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK 1012 RS présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.009 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    964 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1191 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK1012-RS AIGUILLES À COUPE ÉBAUCHE BRG