Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1/8 po à 11/8 po
- Épaisseur maximale du matériau1/8 po
- Diamètre maximal du trou11/8 po
- Diamètre minimum du trou1/8 po
- Nombre de tailles de trous13,12,10
- Longueur totale7 po
- Taille de la tige1/4 po, 3/8 po, 3/8 po
- Épaisseur du pas1/8 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Revêtement de finitionAlCrN
- Comprend3 bits
- MatérielM2AI
- Nombre de cannelures2
- Angle de pointe135 °
- Type de pointAutocentrage
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueTrou pilote requis
- Type de tige3-Flat
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
- 2 cannelures larges éliminent l’accumulation de copeaux et les bavures
- Dure plus longtemps
- Mèches à revêtement en titane MULTI-STEP
- Boîtier en plastique résistant