Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5910 po
- Largeur5.5510 po
Détails
- CouleurNoir
- Compatibilité avec les casques de sécuritéCasques de sécurité MSA
- CUP_NON641817075258
Aperçu
- Chargement unique à 3 points de la visière pour l’ajuster et la retirer rapidement
- La conception inclinée permet au matériau de glisser facilement hors du cadre
- Fonctionne avec ou sans protège-oreilles
- Compatibilité parfaite avec de nombreux respirateurs demi-masque et plus encore
- Différentes versions de visière pour convenir à toutes les applications
- Construction non métallique pour utilisation dans les applications électriques
- Le contrôle des débris remplaçable en option crée un joint étanche entre le cadre et le casque
- Universel = Courroie plate en caoutchouc robuste pour un placement facile et sûr sur les casques MSA à fentes et non à fentes
- Les montures ET sont testées à des températures de 350˚F (176.7˚C), ce qui réduit le gauchissement, la fissuration ou le craquelage